Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Onze handige doos met 200 kabelschoenen en voorgeïsoleerde draadklemmen biedt u een complete elektrische verbindingsoplossing voor diverse toepassingen. Deze set is samengesteld om aan al uw behoeften te voldoen en bevat een assortiment van hoogwaardige componenten voor efficiënte en betrouwbare elektrische installaties. Hieronder de inhoud van deze doos. Ring Kabelschoenen: 20 x Ring Rode Kabelschoenen 0,5-1,5 mm² M4 20 x Ring Rode Kabelschoenen 0,5-1,5 mm² M5 10 x Ring Rode Kabelschoenen 0,5-1,5 mm² M6 10 x Ring Blauwe Kabelschoenen 1,5-2,5 mm² M4 20 x Ring Blauwe Kabelschoenen 1,5-2,5 mm² M5 20 x Ring Blauwe Kabelschoenen 1,5-2,5 mm² M6 10 x Ring Gele Kabelschoenen 4-6 mm² M5 20 x Ring Gele Kabelschoenen 4-6 mm² M6 10 x Ring Gele Kabelschoenen 4-6 mm² M8 Draadklemmen: 10 x Rode Draadklemmen 0,5-1,5 mm² 10 x Blauwe Draadklemmen 1,5-2,5 mm² 10 x Gele Draadklemmen 4-6 mm² Vlakstekerhulzen: 10 x Rode Vlakstekerhulzen 0,5-1,5 mm² 6,3 x 0,8 mm 10 x Blauwe Vlakstekerhulzen 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm 10 x Gele Vlakstekerhulzen 4-6 mm² 6,3 x 0,8 mm Deze set is samengesteld met hoogwaardige materialen zoals vertind koper en biedt betrouwbare elektrische verbindingen. Het Easy-Entry -systeem vergemakkelijkt het installeren van kabels, waardoor uw werk sneller en efficiënter wordt. Of u nu professioneel elektricien bent of een enthousiaste doe-het-zelver, deze doos met kabelschoenen en draadklemmen is een onmisbaar hulpmiddel voor al uw elektrische projecten. Het bevat een gevarieerde selectie van componenten om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Bestel vandaag nog en benut het gemak en de veelzijdigheid van deze complete set voor elektrische verbindingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geïsoleerde adereindhulzen
Geïsoleerde kabelverbindingen
Niet-geïsoleerde adereindhulzen
Niet-geïsoleerde kabelverbindingen
Met gereedschap
Perskabelschoen voor Cu-geleider
Kabelwartels
Buiskabelschoen voor Cu-geleider