Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
BIZ 230001-Ringkabelschoen geisoleerd 0.5-1.5 MM2 M4 rood (25)
BIZ 230002-Ringkabelschoen geisoleerd 0.5-1.5 MM2 M5 rood (25)
BIZ 230010-Ringkabelschoen geisoleerd 1.5-2.5 MM2 M4 blauw (25)
BIZ 230011-Ringkabelschoen geisoleerd 1.5-2.5 MM2 M5 blauw (25)
BIZ 230003-Ringkabelschoen geisoleerd 0.5-1.5 MM2 M6 rood (25)
BIZ 230012-Ringkabelschoen geisoleerd 1.5-2.5 MM2 M6 blauw (25)
BIZ 230020-Ringkabelschoen geisoleerd 4 - 6 MM2 M5 geel (25)
BIZ 230021-Ringkabelschoen geisoleerd 4 - 6 MM2 M6 geel (25)
BIZ 235002-Vlaksteker vrouwelijk Rood 0.5-1.5 MM2 6,35x0,8 (25)
BIZ 235010-Vlaksteker vrouwelijk Blauw 0.5-1.5 MM2 6,35x0,8 (25)
BIZ 230022-Ringkabelschoen geisoleerd 4 - 6 MM2 M8 geel (25)
BIZ 245001-Doorverbinder geisoleerd 0.5-1.5 MM2 rood (25)
BIZ 245020-Doorverbinder geisoleerd 1.5-2.5 MM2 blauw (25)
BIZ 245030-Doorverbinder geisoleerd 4 - 6 MM2 geel (25)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geïsoleerde adereindhulzen
Geïsoleerde kabelverbindingen
Niet-geïsoleerde adereindhulzen
Niet-geïsoleerde kabelverbindingen
Kabelwartels
Met gereedschap
Buiskabelschoen voor Cu-geleider
Perskabelschoen voor Cu-geleider