Onze voorgeïsoleerde vork kabelschoenen met een bereik van 0,5-1,5 mm² en een M4-aansluiting in de kleur rood (verpakt per 100 stuks) zijn ontworpen om snelle en betrouwbare elektrische verbindingen te bieden. Deze kabelschoenen bieden verschillende voordelen en specificaties die uw elektrische projecten efficiënter maken. Belangrijkste Kenmerken: Hoogwaardig Materiaal: Onze kabelschoenen zijn vervaardigd van vertind koper, wat zorgt voor uitstekende geleiding en duurzaamheid. Dit materiaal is bestand tegen corrosie en biedt betrouwbare elektrische verbindingen. Temperatuur- en Spanningsbereik: Deze vork kabelschoenen zijn geschikt voor gebruik bij temperaturen tot 105 °C en hebben een maximale gebruiksspanning van 600 V. Dit maakt ze ideaal voor een breed scala aan toepassingen. ''Easy-Entry''-systeem: Het unieke ''Easy-Entry''-systeem vergemakkelijkt het invoeren van de kabels voordat ze worden vastgezet, waardoor installatiewerk eenvoudiger en sneller wordt. Temperatuur- en Spanningsbereik: Ronde en vorkkabelschoenen: De maximale gebruikstemperatuur is 105 °C en de maximale gebruiksspanning is 600 V, waardoor deze geschikt zijn voor diverse toepassingen. Clips en mouwen: Deze hebben een maximaal gebruikstemperatuurbereik van 75 °C en een maximale gebruiksspanning van 300 V. Systeem Easy Entry: De specifieke vorm van het isolatiemateriaal vergemakkelijkt het invoeren van de kabels voordat ze worden gekrompen, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt. Onze voorgeïsoleerde vork kabelschoenen bieden betrouwbare elektrische verbindingen en zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Bestel vandaag nog en ervaar de voordelen van snel, efficiënt en betrouwbaar installatiewerk met onze hoogwaardige kabelschoenen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. doorsnede
Boutmaat (metrisch)
Flensvorm
Kleur isolatie
Geschikt voor massieve geleider
Geschikt voor fijndradige geleider
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Geschikt voor lakdraad
Geschikt voor meerdraads geleider
Geschikt voor ronde geleider
Geschikt voor vlakke geleider
Halogeenvrij
Isolatie
Levering op band
Materiaal
Oppervlaktebescherming