warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. N453UA3/4N
  • 
Productvideo's
Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal
Productafbeelding
Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal
 Vorige
 
 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal - N453UA3/4N
Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal 
Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal 
Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal
Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal
Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal
HAWKE

Hawke 501/453/UNIVERSAL Wartel 12.5/20.5mm Metaal

Artikelnr.: 
2850415828
Lev. nr.: 
N453UA3/4N
EAN nr.: 
8712251400271
Producttype: 
N453UA3/4N

Brutoprijs

€ 45,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Hawke AARDLIP MESSING PEERVORMIG 3/4NPT

    HAWKE

    Hawke AARDLIP MESSING PEERVORMIG 3/4NPT

    Artikelnr.: 2850442262

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Hawke CONTRAMOER MESSING 3/4NPT

    HAWKE

    Hawke CONTRAMOER MESSING 3/4NPT

    Artikelnr.: 2850442232

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Redapt Nylon washer 3/4NPT

    REDAPT

    Redapt Nylon washer 3/4NPT

    Artikelnr.: 2850070330

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Redapt Eexde Brass dome head plug 3/4 NPT

    REDAPT

    Redapt Eexde Brass dome head plug 3/4 NPT

    Artikelnr.: 2850159723

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Hawke 501/453/UNIVERSAL kabelwartel is een robuuste Ex-e en Ex-d wartel geschikt voor on- en offshore toepassingen, met ATEX/IECEx certificering voor gebruik in Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22. De wartel heeft drie afdichtringen: een 'deluge' seal om vocht tegen te houden, een Ex-d 'diafragma' seal en een uniek achterste seal met een groot diameterbereik. Deze wartel is geschikt voor single wire, braid wire of steel tape gearmeerde kabels met elastomeer of plastic buitenmantel. Kenmerken omvatten flameproof en verhoogde veiligheid, water- en stofdichtheid (IP66/IP69), inspecteerbare membraanafdichting, en een kabeldiameter-indicatie om schade te voorkomen. De wartel is geschikt voor temperaturen van -60°C tot +80°C en komt in verschillende draadformaten en materialen zoals messing en RVS316.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 300357
Wartel kabel- buisinvoer
Halogeenvrij Ja
Zeskant hoekmaat 32.5 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met trekontlasting Ja
Slagvast Ja
Met contramoer Nee
Gebruikstemperatuur -60 - 80 °C
Materiaal Metaal
Deelbare koppeling/wartel Nee
Schroefdraadlengte 15 mm
Model Recht
Kleur Messing
 
EMC-uitvoering Ja
Materiaalkwaliteit Messing
Glasvezelversterkt Nee
Sleutelwijdte 30 mm
Type schroefdraad NPT
Explosiegeteste uitvoering Ja
Voor explosieveilige zone gas 1. 2
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad 3/4
Geschikt voor kabeldiameter 12.5 - 20.5 mm
Beschermingsgraad (IP) IP67
Voor explosieveilige zone stof 21. 22
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company