Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. 519546
  • 
Productvideo's
Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal
Productafbeelding
Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal
 Vorige

 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal - 519546
Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal 
Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal
Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal
Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal
Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal
PFLITSCH

Pflitsch BLUEGLOBE RVS TRI Wartel M50 31/42mm Metaal

Artikelnr.: 
2850442131
Lev. nr.: 
519546
EAN nr.: 
4050366246402
Producttype: 
BG250VATRI

Brutoprijs

€ 163,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Pflitsch CONTRAMOER RVS M50X1,5

    PFLITSCH

    Pflitsch CONTRAMOER RVS M50X1,5

    Artikelnr.: 2850147930

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Pflitsch Blueglobe EMC-kabelwartel in RVS VA uitvoering biedt een effectieve oplossing voor de bescherming van installaties en apparatuur tegen elektromagnetische storingen. Deze kabelwartel, verkrijgbaar in verschillende maten, garandeert betrouwbare en duurzame EMC-afscherming dankzij de unieke driehoekige veer, die een 360 graden bescherming biedt. Met een beschermingsgraad van IP68 en een gebruikstemperatuurbereik van -40 tot 130 °C is deze wartel ontworpen voor veeleisende omstandigheden. Het RVS VA materiaal maakt de wartel corrosiebestendig en zorgt voor hoge mechanische sterkte en duurzaamheid. Daarnaast is de kabelwartel halogeenvrij, wat bijdraagt aan een veilige werkomgeving. De wartel biedt ook hoge trekontlasting en is slagvast, wat zorgt voor een betrouwbare en langdurige afdichting.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 113010
Wartel kabel- buisinvoer
Trompetuitvoering Nee
Halogeenvrij Ja
Model Recht
Slagvast Ja
EMC-uitvoering Ja
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Kleur Zilver
Afgeschermd Ja
Materiaal Metaal
Glasvezelversterkt Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Gebruikstemperatuur -40 - 130 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
 
Met contramoer Nee
Sleutelwijdte 57 mm
Materiaalkwaliteit RVS 304 (V2A)
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Met trekontlasting Ja
Beschermingsgraad (IP) IP68
Type schroefdraad Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg 50
Deelbare koppeling/wartel Nee
Geschikt voor kabeldiameter 31 - 42 mm
Vlakkabelkoppeling Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Zeskant hoekmaat 61 mm
Voor explosieveilige zone stof Geen
Voor gewapende kabel Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company