Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. 662207
  • 
Productvideo's
Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal
Productafbeelding
Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal
 Vorige
  
 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal - 662207
Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal 
Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal 
Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal 
PFLITSCH

Pflitsch EMC Wartel PG11 8/11mm Metaal

Artikelnr.: 
2850148451
Lev. nr.: 
662207
EAN nr.: 
4050366125493
Producttype: 
15111S03

Brutoprijs

€ 16,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Pflitsch Kerf-contramoer messing vernikkeld pg11 met potentiaalvereffening

    PFLITSCH

    Pflitsch Kerf-contramoer messing vernikkeld pg11 met potentiaalvereffening

    Artikelnr.: 2700113353

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De messing vernikkelde Pflitsch UNI Dicht EMC-wartel met PG schroefdraad is ideaal voor de doorvoer van afgeschermde kabels in kleine ruimtes, dankzij de lage opbouwhoogte en kleine buitendiameter. Voordelen zijn verminderde montagetijd en ononderbroken vlechtwerk voor laagohmige verbindingen. De oppervlaktebescherming biedt uitstekende corrosiebestendigheid en een lange levensduur. Met een IP68 beschermingsgraad is de wartel stof- en waterdicht, waardoor hij geschikt is voor veeleisende omgevingen. De wartel is halogeenvrij, slagvast en uitgerust met een dichtring voor optimale afdichting, en biedt trekontlasting. Geschikt voor gebruikstemperaturen van -40 tot 130 °C, is deze wartel veelzijdig. Het modulaire systeem van Pflitsch omvat meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn, met een focus op kwaliteit, betrouwbaarheid en eenvoudige montage.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 113016
Wartel kabel- buisinvoer
Slagvast Ja
Vlakkabelkoppeling Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Afgeschermd Ja
Trompetuitvoering Nee
EMC-uitvoering Ja
Deelbare koppeling/wartel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Schroefdraadlengte 6 mm
Halogeenvrij Ja
Model Recht
Spoed schroefdraad 1.41 mm
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
 
Voor explosieveilige zone gas Geen
Sleutelwijdte 20 mm
Materiaal Metaal
Glasvezelversterkt Nee
Materiaalkwaliteit Messing
Voor explosieveilige zone stof Geen
Type schroefdraad Pg
Gebruikstemperatuur -40 - 130 °C
Met trekontlasting Ja
Nom. draadmaat metrisch/Pg 11
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor gewapende kabel Ja
Geschikt voor kabeldiameter 8 - 11 mm
Met contramoer Nee
Zeskant hoekmaat 22.2 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company