Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 6,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PFLITSCH
Pflitsch Blindschijf polyamide inlegschijf voor uni dicht kabelwartel m20/ pg1
Artikelnr.: 2700176138
Min: 500 STK , Besteleenheid 500 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PFLITSCH
Pflitsch CONTRAMOER MESSING VERNIKKELD M20X1,5
Artikelnr.: 2850018708
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PFLITSCH
Pflitsch VARIABELE MONTAGESLEUTEL SLEUTELWIJDTE 11-24MM MET RATELFUNCTIE
Artikelnr.: 2850148548
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PFLITSCH
Pflitsch KABELWARTEL-STEEKSLEUTEL VERZINKT GEHARD STAAL SLEUTELWIJDTE 22MM
Artikelnr.: 2850076941
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
113016
|
Wartel kabel- buisinvoer |
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Slagvast |
Ja
|
| Glasvezelversterkt |
Nee
|
| Spoed schroefdraad |
1.5 mm
|
| Materiaalkwaliteit |
Messing
|
| Met trekontlasting |
Ja
|
| Vlakkabelkoppeling |
Nee
|
| Schroefdraadlengte |
6.5 mm
|
| Sleutelwijdte |
22 mm
|
| Model |
Recht
|
| Trompetuitvoering |
Nee
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
|---|---|
| Gebruikstemperatuur |
-40 - 130 °C
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Geschikt voor kabeldiameter |
5 - 8 mm
|
| Zeskant hoekmaat |
24.4 mm
|
| Deelbare koppeling/wartel |
Nee
|
| Type schroefdraad |
Metrisch
|
| Oppervlaktebescherming |
Vernikkeld
|
| Meervoudig dichtingsinzetstuk |
Nee
|
| Nom. draadmaat metrisch/Pg |
20
|
| Voor explosieveilige zone gas |
Geen
|
| Met contramoer |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP68
|
| Voor explosieveilige zone stof |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.