Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. 568008
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Wiska EMSKV Wartel M32 13/21mm Metaal Wiska EMSKV Wartel M32 13/21mm Metaal
 Vorige
 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Wiska EMSKV Wartel M32 13/21mm Metaal - 568008
Wiska EMSKV Wartel M32 13/21mm Metaal
WISKA

Wiska EMSKV Wartel M32 13/21mm Metaal

Artikelnr.: 
2850001492
Lev. nr.: 
568008
EAN nr.: 
4007685020268
Producttype: 
EMSKV32

Brutoprijs

€ 16,85 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M32 03X080

    WISKA

    Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M32 03X080

    Artikelnr.: 2850026153

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m32

    WISKA

    Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m32

    Artikelnr.: 2700450031

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska Inzetstuk t.b.v.kabelwartel m32 doorlaat 9-14mm

    WISKA

    Wiska Inzetstuk t.b.v.kabelwartel m32 doorlaat 9-14mm

    Artikelnr.: 2700385800

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M32 06X060

    WISKA

    Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M32 06X060

    Artikelnr.: 2700813652

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska Blindstop kunststof 21mm t.b.v.wiska sprint kabelwartel

    WISKA

    Wiska Blindstop kunststof 21mm t.b.v.wiska sprint kabelwartel

    Artikelnr.: 2700360127

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M32 04X070

    WISKA

    Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M32 04X070

    Artikelnr.: 2700813651

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m32 03x065

    WISKA

    Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m32 03x065

    Artikelnr.: 2700451167

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m32 05x070

    WISKA

    Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m32 05x070

    Artikelnr.: 2700435358

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m32 03x090

    WISKA

    Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m32 03x090

    Artikelnr.: 2700451168

    

     STK

    Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Wiska CONTRAMOER MESSING VERNIKKELD M32X1,5

    WISKA

    Wiska CONTRAMOER MESSING VERNIKKELD M32X1,5

    Artikelnr.: 2850108472

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Wiska biedt met de ESKV kabelwartels uit de SPRINT serie een betrouwbare oplossing met hoge dichtheid, kwaliteit, verwerkbaarheid, flexibiliteit en levensduur. Deze messing kabelwartels zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen zoals EMC, explosieveilig en met knikbescherming, van M12 tot M63. ESKV kabelwartels zijn eenvoudig te combineren met accessoires zoals deelbare inzetstukken en reducers, wat tal van toepassingsmogelijkheden biedt. De unieke lamellenconstructie zorgt ervoor dat de kabel minder ingesnoerd wordt bij het aandraaien van de drukmoer, waardoor de druk gelijkmatig wordt verdeeld en volledige trekontlasting ontstaat. De kopmoer is licht aandraaibaar en de wartel kan meerdere keren geopend en gesloten worden zonder verlies van trekontlasting. Met een beschermklasse van IP68/IP69 en een speciale afdichting tot M32 zonder O-ring, biedt de EPDM afdichting een jarenlange garantie, ook bij buitengebruik.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 113005
Wartel kabel- buisinvoer
Sleutelwijdte 36 mm
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Type schroefdraad Metrisch
Halogeenvrij Ja
EMC-uitvoering Nee
Schroefdraadlengte 8 mm
Model Recht
Trompetuitvoering Nee
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Met trekontlasting Ja
 
Materiaalkwaliteit Messing
Gebruikstemperatuur -40 - 100 °C
Slagvast Ja
Materiaal Metaal
Glasvezelversterkt Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg 32
Deelbare koppeling/wartel Nee
Met contramoer Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Geschikt voor kabeldiameter 13 - 21 mm
Beschermingsgraad (IP) IP68
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company