Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M25 01X090
Artikelnr.: 2850108337
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m25 02x080
Artikelnr.: 2700163151
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska BLINDSTOP KUNSTSTOF 17MM T.B.V.WISKA SPRINT KABELWARTEL
Artikelnr.: 2700950736
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M25 02X060
Artikelnr.: 2850108339
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m25 03x070
Artikelnr.: 2700127406
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M25 01X065
Artikelnr.: 2850108320
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska CONTRAMOER KUNSTSTOF M25X1,5 ZWART (RAL 9005)
Artikelnr.: 2700868577
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Meervoudig inzetstuk kunststof t.b.v.wartel m25 04x40
Artikelnr.: 2700127404
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska MEERVOUDIG INZETSTUK KUNSTSTOF T.B.V.WARTEL M25 02X070
Artikelnr.: 2850049862
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
WISKA
Wiska Afdichtring kunststof t.b.v.wartel m25
Artikelnr.: 2700293908
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
113005
|
Wartel kabel- buisinvoer |
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP68
|
| Deelbare koppeling/wartel |
Nee
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Explosiegeteste uitvoering |
Nee
|
| Glasvezelversterkt |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyamide (PA)
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Kleur |
Zwart
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor kabeldiameter |
9 - 17 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-40 - 100 °C
|
| Met contramoer |
Nee
|
| Schroefdraadlengte |
10 mm
|
|---|---|
| RAL-nummer |
9005
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Nom. draadmaat metrisch/Pg |
25
|
| Model |
Recht
|
| Met trekontlasting |
Ja
|
| Meervoudig dichtingsinzetstuk |
Nee
|
| Slagvast |
Ja
|
| Sleutelwijdte |
29 mm
|
| Spoed schroefdraad |
1.5 mm
|
| Trompetuitvoering |
Nee
|
| Type schroefdraad |
Metrisch
|
| Vlakkabelkoppeling |
Nee
|
| Zeskant hoekmaat |
32 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.