warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Installatieautomaten
  4. Installatieautomaat
  5. M9U21163
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163 Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163 Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163 Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163 Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163
 Vorige
 Volgende
Installatieautomaat - Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163 - M9U21163
Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163
Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163
Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163
Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Multi 9 Installatieautomaat C63 C karakteristiek 63A 1P 1TE M9U21163

Artikelnr.: 
2850274550
Lev. nr.: 
M9U21163
EAN nr.: 
3606480741715
Producttype: 
M9U21163

Brutoprijs

€ 38,30 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Multi 9 Aardlekschakelaar SI UL1053 2p 25A 0.026A type A M9R81225

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Multi 9 Aardlekschakelaar SI UL1053 2p 25A 0.026A type A M9R81225

    Artikelnr.: 2850274509

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Mureva Installatiekast leeg 2x12 modulen Kunststof IP65 13983

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Mureva Installatiekast leeg 2x12 modulen Kunststof IP65 13983

    Artikelnr.: 2700324848

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric MULTI9 CB HANDLE LOCK OFF KIT

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric MULTI9 CB HANDLE LOCK OFF KIT

    Artikelnr.: 2850274595

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric MULTI9 MX+OF 12-24VAC 12-24VDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric MULTI9 MX+OF 12-24VAC 12-24VDC

    Artikelnr.: 2850273990

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Verkoopbrochure
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Deze Multi9 C60H-DC is een LV-installatieautomaat die bedoeld is voor gelijkstroom. Het is een 1P-stroomonderbreker met 1 beschermde pool, 63A nominale stroom en C-uitschakelcurve. De nominale kortsluitvastheid bedraagt 10 kA bij 220 VDC en voldoet aan de norm EN/IEC 60947-2 en 10 kA bij 220 VDC overeenkomstig de norm EN/IEC 60947-2. Dit product voldoet aan de industriële norm EN/IEC 60947-2. Hij is ontworpen om een betere bescherming te bieden door apparatuur te voorkomen en te beschermen tegen elektrische bedreigingen. Dit product beschermt tegen kortsluiting en overbelasting. Dit product is bedoeld voor OEM (Original Equipment Manufacturers) en bouwers van bedieningspanelen. Hij heeft een elektrische levensduur van maximaal 3000 cycli en een mechanische levensduur van maximaal 20000 cycli. De bedrijfsspanning van de UPS is 250 VDC. De Ui nominale isolatiespanning is 500VDC. De Uimp toegekende schokgolfspanning is 6 kV. Het product kan op een DIN-rail worden geknipt. De breedte is 2 stukken van 9mm. Vervuilingsgraad is 3. De kleur van het product is lichtgrijs (RAL7035). De afmetingen zijn (B) 18mm x (H) 81mm x (D) 73mm. Het gewicht is 0,128 kg. De aansluitklemmen zijn voorzien van een IP20-beschermingsgraad (conform IEC/EN 60529). De bedrijfstemperatuur is -25°C tot 70°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot 85°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102163
Installatieautomaat
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Spanningstype DC
Nom. (meet)stroom 63 A
Inbouwdiepte 44 mm
Uitschakelkarakteristiek C
Overspanningscategorie 4
Breedte in module-eenheden 1
Nom. (meet)spanning 250 V
Vervuilingsgraad 3
Meeschakelende nul Nee
 
Aantal beveiligde polen 1
Verliesvermogen 6.1 W
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1 - mm²
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Explosieveilig Nee
Nevenapparaat mogelijk Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1 - mm²
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 6 kV
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - °C
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal polen (totaal) 1
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company