warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. SB2K-100
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Comelit Simplebus 2 kabel 2x 1mm per 100 meter Comelit Simplebus 2 kabel 2x 1mm per 100 meter
 Vorige
 Volgende
Data- en communicatiekabel (koper) - Comelit Simplebus 2 kabel 2x 1mm per 100 meter - SB2K-100
Comelit Simplebus 2 kabel 2x 1mm per 100 meter
COMELIT

Comelit Simplebus 2 kabel 2x 1mm per 100 meter

Artikelnr.: 
2700133152
Lev. nr.: 
SB2K-100
EAN nr.: 
8023903162295
Producttype: 
SB2K-100

Brutoprijs

€ 2,47 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Installatiekabel SB, SB2, 2x1mm², 100m ring. Deze kabel wordt aanbevolen en gebruikt voor nieuwe installaties van SB- en SB2-systemen om deze systemen auditbestendig te installeren en de consistentie van de apparaten te documenteren (deurstation, installatiekabel, binnenstation van één fabrikant). Bovendien biedt deze kabel een hogere efficiëntie in termen van maximale kabellengtes zoals beschreven in de technische handleidingen van Comelit.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 138002
Data- en communicatiekabel (koper)
Adercodering Kleur
Nom. geleiderdiameter 1.12 mm
Gewicht 39 kg/km
Getwist Nee
Kabel langswaterdicht Ja
Bewapening/armering Geen
Mantelkleur Geel
Specificatie aderisolatie Polypropyleen (PP)
Kabelgeometrie Rond
Geleidermateriaal Koper
Afscherming groepen Geen
Karakteristieke impedantie 18 Ohm
Nom. geleiderdoorsnede 1 mm²
Litze Nee
Chemische bescherming Al/PE
Geschikt als telefoonkabel Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-23 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 50 °C
Afscherming collectief Geen
Aantal aders 2
Nom. spanning U 50 V
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Buitendiameter circa 6.4 mm
Categorie Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s1
NVP waarde 67 %
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -20 - 50 °C
Kabelbreedte circa 7 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Geschikt als computer data kabel Nee
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Kabelhoogte circa 7 mm
 
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Aantal groepen getwist 0
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Oppervlakte geleider Blank
Max. treksterkte tijdens installatie 0.5 kN
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Met knaagdierbescherming Nee
Duplex Ja
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 60 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding 0 mm
AWG-maat 1
Kabel dwarswaterdicht Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Met ripkoord Nee
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel Nee
Specificatie mantelmateriaal Polypropyleen (PP)
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 B
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 0 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Geschikt als signaalkabel Nee
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Aantal mantellagen 2
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company