Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Signaalkabel 2200 B2ca is een halogeenvrije signaalkabel met een zeer hoge brandveiligheid. De kabel wordt toegepast als signaalkabel, voor alarmering, als telefoonkabel en is speciaal bedoeld voor ontruimingsalarminstallaties. De 1,5 en 2,5 mm2 uitvoeringen zijn geschikt voor 100 V geluidsinstallaties. De kabel is geschikt voor vaste aanleg in gebouwinstallaties, woningbouw, industriële installaties, installaties voor hernieuwbare en duurzame energie, telecommunicatie en datacenters.Verder is de kabel goed verwerkbaar en dus makkelijk te installeren.De kabel is niet toegelaten voor sterkstroominstallaties.De kabel voldoet aan brandklasse B2ca-s1,d1,a1 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een zeer hoog brandrisico volgens NEN 8012.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Mantelkleur
Afscherming collectief
Nom. geleiderdiameter
Adercodering
Rookarm volgens IEC 61034-2
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Mantelmateriaal
Afscherming groepen
Materiaal aderisolatie
Samenstelling geleider
Geleidermateriaal
Kabel dwarswaterdicht
Aantal groepen getwist
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Nom. spanning U
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Bewapening/armering
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Samenslag
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Buitendiameter circa
Met knaagdierbescherming
Chemische bescherming
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Kabelgeometrie
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geschikt als computer data kabel
Oppervlakte geleider
Adercodering volgens HD 308 S2
Functiebehoud volgens IEC 60331-23
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Geschikt als telefoonkabel
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Kabel langswaterdicht
Geschikt als signaalkabel
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd