Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Signaalkabel 2200 B2ca is een halogeenvrije signaalkabel met een zeer hoge brandveiligheid. De kabel wordt toegepast als signaalkabel, voor alarmering, als telefoonkabel en is speciaal bedoeld voor ontruimingsalarminstallaties. De 1,5 en 2,5 mm2 uitvoeringen zijn geschikt voor 100 V geluidsinstallaties. De kabel is geschikt voor vaste aanleg in gebouwinstallaties, woningbouw, industriële installaties, installaties voor hernieuwbare en duurzame energie, telecommunicatie en datacenters.Verder is de kabel goed verwerkbaar en dus makkelijk te installeren.De kabel is niet toegelaten voor sterkstroominstallaties.De kabel voldoet aan brandklasse B2ca-s1,d1,a1 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een zeer hoog brandrisico volgens NEN 8012.
Let op!
Het kan voorkomen dat de getoonde voorraad uit 2 of meer lengtes bestaat. Om misverstanden te voorkomen kunt u contact opnemen met uw Rexel contactpersoon.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Mantelkleur
Afscherming collectief
Nom. spanning U
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Getwist
Mantelmateriaal
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Afscherming groepen
Litze
Materiaal aderisolatie
Gewicht
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Nom. geleiderdiameter
Chemische bescherming
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Geleidermateriaal
Samenslag
Adercodering volgens HD 308 S2
Kabel langswaterdicht
Bewapening/armering
Samenstelling geleider
Kabelgeometrie
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Rookarm volgens IEC 61034-2
Buitendiameter circa
Max. treksterkte tijdens installatie
Geschikt als computer data kabel
Met knaagdierbescherming
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Kabel dwarswaterdicht
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Oppervlakte geleider
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Geschikt als telefoonkabel
Geschikt als signaalkabel
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond