Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Signaalkabel serie 2500 BM Cca is een halogeenvrije, collectief afgeschermde, parige signaalkabel met een hoge brandveiligheid. De kabel wordt toegepast in brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties en instrumentatiebeveiliging. Ook is de kabel toepasbaar in RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1 Mbps), in PLC-systemen en omgevingen die EMC-storingsgevoelig zijn. De kabel is geschikt voor vaste aanleg in gebouwinstallaties, industriële installaties, installaties voor hernieuwbare en duurzame energie, telecommunicatie en datacenters.De paarsgewijze, getwiste opbouw van de kabel voorkomt overspraak tussen de paren. De kabel is ook goed verwerkbaar en makkelijk te installeren. De kabel is niet toegelaten voor sterkstroominstallaties.De kabel voldoet aan brandklasse Cca-s1,d1,a1 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Mantelkleur
Nom. geleiderdoorsnede
Afscherming collectief
Litze
Getwist
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Mantelmateriaal
Nom. spanning U
Afscherming groepen
Bewapening/armering
Gewicht
Materiaal aderisolatie
Samenslag
Samenstelling geleider
Kabelbreedte circa
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Chemische bescherming
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Buitendiameter circa
Met knaagdierbescherming
Oppervlakte geleider
Rookarm volgens IEC 61034-2
Geleidermateriaal
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Aantal groepen getwist
Kabel langswaterdicht
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Kabelhoogte circa
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Geschikt als telefoonkabel
Kabelgeometrie
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Geschikt als computer data kabel
Kabel dwarswaterdicht
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Max. treksterkte tijdens installatie
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Adercodering volgens HD 308 S2
Geschikt als signaalkabel
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond