Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
UCHOME S/FTP Dca is een netwerkkabel speciaal ontwikkeld voor woningen en kleinere bedrijfsnetwerken. De kabel wordt toegepast in computernetwerken, bij Power over Ethernet en 10 Gb/s Ethernet en in thuisnetwerken. De kabel is bestemd voor gebouwinstallaties en woningbouw. De UCHome is zeer goed beschermd tegen EMC storingen en overspraak en heeft een hoge signaalkwaliteit. Dat maakt de kabel bij uitstek geschikt voor real-time streaming toepassingen, zoals digitale TV en veeleisende computergames. Dankzij de compacte afmetingen is de kabel makkelijk te installeren en passen er 2 UCHome kabels in één installatiebuis. De kabel heeft een bandbreedte van 500 MHz en is geschikt voor superieur datatransport (10 Gb/s over afstanden tot 70 meter). Gebruik bij installatie afgeschermde connectoren.UCHOME S/FTP Dca voldoet aan brandklasse Dca-s3,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Categorie
Mantelkleur
Nom. geleiderdoorsnede
Afscherming collectief
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Mantelmateriaal
Nom. spanning U
Afscherming groepen
Kabeltype
Litze
Nom. geleiderdiameter
Aantal groepen getwist
Geleidermateriaal
NVP waarde
Getwist
Kabel langswaterdicht
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Rookarm volgens IEC 61034-2
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
AWG-maat
Samenstelling geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Kabelgeometrie
Buitendiameter circa
Adercodering volgens HD 308 S2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Bewapening/armering
Geschikt als telefoonkabel
Geschikt als signaalkabel
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Chemische bescherming
Oppervlakte geleider
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Met knaagdierbescherming
Geschikt als computer data kabel
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Kabel dwarswaterdicht
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3