UCHOME S/FTP Dca is een netwerkkabel speciaal ontwikkeld voor woningen en kleinere bedrijfsnetwerken. De kabel wordt toegepast in computernetwerken, bij Power over Ethernet en 10 Gb/s Ethernet en in thuisnetwerken. De kabel is bestemd voor gebouwinstallaties en woningbouw. De UCHome is zeer goed beschermd tegen EMC storingen en overspraak en heeft een hoge signaalkwaliteit. Dat maakt de kabel bij uitstek geschikt voor real-time streaming toepassingen, zoals digitale TV en veeleisende computergames. Dankzij de compacte afmetingen is de kabel makkelijk te installeren en passen er 2 UCHome kabels in één installatiebuis. De kabel heeft een bandbreedte van 500 MHz en is geschikt voor superieur datatransport (10 Gb/s over afstanden tot 70 meter). Gebruik bij installatie afgeschermde connectoren.UCHOME S/FTP Dca voldoet aan brandklasse Dca-s3,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Categorie
Mantelkleur
Afscherming collectief
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Gewicht
Mantelmateriaal
Afscherming groepen
Karakteristieke impedantie
Materiaal aderisolatie
Getwist
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Aantal groepen getwist
Nom. geleiderdiameter
Litze
NVP waarde
Adercodering volgens HD 308 S2
Geschikt als telefoonkabel
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geleidermateriaal
Bewapening/armering
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
AWG-maat
Samenstelling geleider
Geschikt als signaalkabel
Geschikt als computer data kabel
Kabelgeometrie
Chemische bescherming
Oppervlakte geleider
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Samenslag
Kabel langswaterdicht
Max. treksterkte tijdens installatie
Met knaagdierbescherming
Specificatie aderisolatie
Rookarm volgens IEC 61034-2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Buitendiameter circa
Kabel dwarswaterdicht
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond