CAT 6 U/UTP Dca is een UC400 datakabel. De kabel wordt toegepast in computernetwerken, bij Power over Ethernet en 1 Gb/s Ethernet protocollen. De kabel is bestemd voor gebouwinstallaties, woningbouw, industriële installaties en OEM. De bandbreedte van de kabel is 250 MHz. De kabel is certificeerbaar met connectoren van Radiall, Panduit, Metz en Legrand. CAT 6 U/UTP Dca voldoet aan brandklasse Dca-s3,d2,a3 volgens NENEN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Categorie
Mantelkleur
Geleidermateriaal
Afscherming collectief
Adercodering
Litze
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Rookarm volgens IEC 61034-2
Getwist
Mantelmateriaal
Afscherming groepen
Nom. geleiderdiameter
Materiaal aderisolatie
Karakteristieke impedantie
Geschikt als telefoonkabel
Bewapening/armering
Kabel dwarswaterdicht
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Gewicht
Aantal groepen getwist
Geschikt als computer data kabel
Chemische bescherming
Samenstelling geleider
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Buitendiameter circa
Met knaagdierbescherming
Samenslag
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Oppervlakte geleider
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Kabel langswaterdicht
Adercodering volgens HD 308 S2
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
NVP waarde
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geschikt als signaalkabel
Specificatie aderisolatie
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Kabelgeometrie
Max. treksterkte tijdens installatie