warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. 032778
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand DATAKABEL F/UTP CAT6A LSZH HASPEL 500 METER Legrand DATAKABEL F/UTP CAT6A LSZH HASPEL 500 METER
 Vorige
 Volgende
Data- en communicatiekabel (koper) - Legrand DATAKABEL F/UTP CAT6A LSZH HASPEL 500 METER - 032778
Legrand DATAKABEL F/UTP CAT6A LSZH HASPEL 500 METER
LEGRAND

Legrand DATAKABEL F/UTP CAT6A LSZH HASPEL 500 METER

Artikelnr.: 
2850217818
Lev. nr.: 
032778
EAN nr.: 
3245060327781
Producttype: 
032778

Brutoprijs

€ 1,65 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand LCS2 Cat.6A STP conn. montage aan F/UTP + S/FTP kabels

    LEGRAND

    Legrand LCS2 Cat.6A STP conn. montage aan F/UTP + S/FTP kabels

    Artikelnr.: 2700146668

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Wandkast 19" 6HE 605x454x359mm Grijs 646200

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Wandkast 19" 6HE 605x454x359mm Grijs 646200

    Artikelnr.: 2850240418

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic connector cat6a stp rj4

    LEGRAND

    Legrand Mosaic connector cat6a stp rj4

    Artikelnr.: 2700105995

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 KABEL KOPPELSTUK CAT6A STP

    LEGRAND

    Legrand LCS3 KABEL KOPPELSTUK CAT6A STP

    Artikelnr.: 2850465517

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic connector cat6a stp rj45 2 modules breed wit

    LEGRAND

    Legrand Mosaic connector cat6a stp rj45 2 modules breed wit

    Artikelnr.: 2700119821

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN

    LEGRAND

    Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN

    Artikelnr.: 2850241959

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand LCS3 Serverkast 19" 42HE 810x830mm Grijs 646764

    LEGRAND

    Legrand LCS3 Serverkast 19" 42HE 810x830mm Grijs 646764

    Artikelnr.: 2850240493

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

LCS Datakabel F/UTP Cat6A LSZH 500 meter op haspel. Eurobrandklasse = Dca


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 108120
Data- en communicatiekabel (koper)
Adercodering Kleur
Getwist Per twee
Kabeltype F / UTP
Mantelkleur Geel
Nom. geleiderdoorsnede 0.25 mm²
Categorie 6A (IEC)
Nom. geleiderdiameter 0.56 mm
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 60 °C
Geleidermateriaal Koper
Functiebehoud volgens IEC 60331-23 Nee
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Kabelhoogte circa 8.3 mm
Karakteristieke impedantie 100 Ohm
Aantal aders 8
Gewicht 51 kg/km
Oppervlakte geleider Blank
Litze Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Aantal groepen getwist 4
Afscherming groepen Geen
Samenslag Bundel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0 - 50 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Kabel langswaterdicht Nee
Afscherming collectief Folie
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
NVP waarde 66 %
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
 
Kabelbreedte circa 8.3 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding 59 mm
Geschikt als computer data kabel Ja
Bewapening/armering Geen
Specificatie mantelmateriaal Polyethyleen (PE)
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 67 mm
Met knaagdierbescherming Nee
Kabel dwarswaterdicht Ja
Kabelgeometrie Rond
Met ripkoord Nee
Chemische bescherming Geen
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Duplex Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Buitendiameter circa 7.3 mm
AWG-maat 23
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 29.5 mm
Geschikt als telefoonkabel Ja
Geschikt als signaalkabel Nee
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company