Nom. geleiderdoorsnede
0.2 mm²
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-20 - 60 °C
Afscherming collectief
Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Eca
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. geleiderdiameter
0.5 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
0 - 50 °C
Chemische bescherming
Geen
Karakteristieke impedantie
100 Ohm
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee
Samenstelling geleider
Klasse 1 = massief
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Nee
Kabelbreedte circa
4.6 mm
Oppervlakte geleider
Blank
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Nee
Met knaagdierbescherming
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja
Kabel langswaterdicht
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Buitendiameter circa
4.9 mm
Functiebehoud volgens IEC 60331-23
Nee
Specificatie mantelmateriaal
Polyethyleen (PE)
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
25 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
Adercodering volgens HD 308 S2
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Geschikt als telefoonkabel
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee
Geschikt als computer data kabel
Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Specificatie aderisolatie
Polyethyleen (PE)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Nee
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel
Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
40 mm
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Nee
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
20 mm
Geschikt als signaalkabel
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Nee