InstruLine 7500 is een moeilijk brandbare, gearmeerde en collectief afgeschermde instrumentatiekabel. De kabel wordt toegepast voor het aansluiten van procesmeet- en regelapparatuur, zoals flowmeters, druk- en temperatuurmeters. Daarnaast wordt de kabel gebruikt voor beveiliging en instrumentatietoepassingen. De kabel kan analoge en digitale signalen overbrengen en is geschikt voor vaste aanleg in industriële installaties, ook buiten. De kabel is uitstekend collectief afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI) en functioneert dus betrouwbaar. Dankzij de armering is deze kabel zeer geschikt voor gebruik met intrinsiek veilige circuits in Ex zones conform IEC 60079-14. De kabel is daarom ook leverbaar met een blauwe of zwarte buitenmantel. Door de geslagen geleider is de kabel trillingsbestendig en heeft een lange levensduur. De staaldraad armering maakt
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Mantelkleur
Nom. geleiderdoorsnede
Afscherming collectief
Geleidermateriaal
Adercodering
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Litze
Mantelmateriaal
Afscherming groepen
Nom. spanning U
Gewicht
Materiaal aderisolatie
Bewapening/armering
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Getwist
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nom. geleiderdiameter
Aantal groepen getwist
Kabel dwarswaterdicht
Rookarm volgens IEC 61034-2
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Samenslag
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Chemische bescherming
Samenstelling geleider
Kabel langswaterdicht
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Buitendiameter circa
Oppervlakte geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geschikt als signaalkabel
Met knaagdierbescherming
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Specificatie aderisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Kabelgeometrie
Max. treksterkte tijdens installatie
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Materiaal bewapening
Geschikt als telefoonkabel
Geschikt als computer data kabel