Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg
  5. D08402D3
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Donné VD Eca Installatiedraad 1x1.5mm² Eca PVC 70°C zwart 100M Doos D08402D3
 Vorige
 Volgende
Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg - Donné VD Eca Installatiedraad 1x1.5mm² Eca PVC 70°C zwart 100M Doos D08402D3 - D08402D3
DONNÉ

Donné VD Eca Installatiedraad 1x1.5mm² Eca PVC 70°C zwart 100M Doos D08402D3

Artikelnr.: 
2850203023
Lev. nr.: 
D08402D3
EAN nr.: 
8712943068185
Producttype: 
D08402D3

Brutoprijs

€ 69,84 / 100 MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Donné VD Eca Installatiedraad 1x2.5mm² Eca PVC 70°C bruin 100M Doos D08403D3

    DONNÉ

    Donné VD Eca Installatiedraad 1x2.5mm² Eca PVC 70°C bruin 100M Doos D08403D3

    Artikelnr.: 2850203024

    

     MTR

    Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Donné VD Eca Installatiedraad 1x2.5mm² Eca PVC 70°C groen/geel 100M Doos D08367D3

    DONNÉ

    Donné VD Eca Installatiedraad 1x2.5mm² Eca PVC 70°C groen/geel 100M Doos D08367D3

    Artikelnr.: 2850203021

    

     MTR

    Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Donné VD Eca Installatiedraad 1x2.5mm² Eca PVC 70°C blauw 100M Doos D08369D3

    DONNÉ

    Donné VD Eca Installatiedraad 1x2.5mm² Eca PVC 70°C blauw 100M Doos D08369D3

    Artikelnr.: 2850203022

    

     MTR

    Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Toepassing:
- In buis- of plintsystemen.
- Inwendige bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen enz.
Eigenschappen:
- Lage wrijvingscoëfficiënt: gemakkelijk in buis te trekken, zonder beschadiging van de isolatie.
- Goede elektrische eigenschappen.
- Grote mechanische sterkte.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 110030
DoP-nummer D585401866
Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg
Nom. spanning U 750 V
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 50 °C
Bewapening/armering Geen
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Aantal hulpaders 0
Nom. geleiderdiameter 1.3 mm
Nom. geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Nom. spanning U0 450 V
Gewicht 19 kg/km
Loodmantel Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 15 mm
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 5 - 50 °C
Adercodering Kleur
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Geleidervorm Rond
Max. treksterkte tijdens installatie 0.075 kN
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Geschikt als installatiekabel Ja
Aderkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Met knaagdierbescherming Nee
 
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Aantal aders 1
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70 °C
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E Nee
Met aardgeleider Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 Geen
Oppervlakte geleider Blank
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Kabel dwarswaterdicht Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Buitendiameter circa 2.7 mm
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Functiebehoud volgens EN 50200 Geen
Geleiderweerstand bij 20°C 12.1 Ohm/km
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2 Nee
Functiebehoud volgens BS 8491 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company