Nom. geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Nom. geleiderdiameter
1.7 mm
Samenstelling geleider
Klasse 1 = massief
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Eca
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
5 - 80 °C
Materiaal aderisolatie
Polyolefine
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Kabel dwarswaterdicht
Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-40 - 80 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Buitendiameter circa
13.2 mm
Oppervlakte geleider
Blank
Bewapening/armering
Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Nee
Materiaal bewapening
Staal
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
80 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Ja
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Met knaagdierbescherming
Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Geschikt als installatiekabel
Ja
Functiebehoud volgens BS 8491
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee