Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,14 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
TKF
TKF VD H07V-U Eca Installatiedraad 1x2.5mm² Eca PVC 70°C bruin 100M Ring 185107R X 100
Artikelnr.: 2850217672
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TKF
TKF VD H07V-U Eca Installatiedraad 1x1.5mm² Eca PVC 70°C zwart 100M Ring 185105R X 100
Artikelnr.: 2850217667
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TKF
TKF VD H07V-U Eca Installatiedraad 1x2.5mm² Eca PVC 70°C groen/geel 100M Ring 185109R X 100
Artikelnr.: 2850217675
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
130005
|
Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Nee
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Nee
|
| Aantal aders |
1
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Aderkleur |
Blauw
|
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 |
Nee
|
| Aders getwist |
Nee
|
| Litze |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
70 °C
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Eca
|
| Materiaal aderisolatie |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Mantelmateriaal |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
Geen
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Nom. geleiderdiameter |
1.74 mm
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
20 mm
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
|---|---|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
Geen
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Nom. spanning U |
750 V
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Nom. spanning U0 |
450 V
|
| Buitendiameter circa |
3.3 mm
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Scherm |
Nee
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8491 |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 |
Nee
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-5 - 70 °C
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
5 - 70 °C
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.