Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
  5. SC.60R500
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Conduct SOLARFLEX Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M SC.60R500 Conduct SOLARFLEX Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M SC.60R500
 Vorige
 Volgende
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - Conduct SOLARFLEX Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M SC.60R500 - SC.60R500
Conduct SOLARFLEX Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M SC.60R500
CONDUCT

Conduct SOLARFLEX Solarkabel 1x6mm² koper Dca 500M SC.60R500

Artikelnr.: 
2850483665
Lev. nr.: 
SC.60R500
EAN nr.: 
8718819222231
Producttype: 
SC.60R500

Brutoprijs

€ 2,53 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 302694
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Adercodering Kleur
Scherm Nee
Geleidermateriaal Koper
Nom. geleiderdoorsnede 6 mm²
Loodmantel Nee
Glasvezelelement Nee
Gewicht 100 kg/km
Geleidervorm Rond
Bewapening/armering Geen
Afscherming langswaterdicht Ja
Nom. spanning U0 1 kV
Litze Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -40 - 90 °C
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 120 °C
Nom. spanning U 1.5 kV
Kabel dwarswaterdicht Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Mantelkleur Rood
Aantal hulpaders 0
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 90 °C
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Buitendiameter circa 6.2 mm
Buitenveldsturing Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Aderscherm Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Ja
Oppervlakte geleider Vertind
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening 0 mm²
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a3
Binnenveldsturing Nee
Geschikt als installatiekabel Ja
 
Functiebehoud volgens EN 50200 Geen
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 30 mm
Concentrische geleider Geen
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) 10 kcmil
Geleider langswaterdicht Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Met aardgeleider Nee
Aantal aders 1
Geschikt als middenspanningskabel Nee
Vochtbarrière Geen
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 Geen
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Met knaagdierbescherming Nee
Geschikt als hoogspanningskabel Nee
AWG-maat 10
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 Geen
Geleidende coating Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 Geen
Geleiderweerstand bij 20°C 3.39 Ohm/km
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Functiebehoud volgens BS 8491 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Functiebehoud volgens BS 8434-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company