Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2,53 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302694
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-40 - 90 °C
|
| Mantelkleur |
Zwart
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
6 mm²
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 5 = soepel
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Gewicht |
100 kg/km
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Scherm |
Nee
|
| Afscherming langswaterdicht |
Ja
|
| Litze |
Nee
|
| Nom. spanning U |
1.5 kV
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 90 °C
|
| Nom. spanning U0 |
1 kV
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening |
0 mm²
|
| Geleider langswaterdicht |
Ja
|
| Aantal aders |
1
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Nom. doorsnede concentrische geleider |
0 mm²
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Nom. geleiderdoorsnede (AWG) |
10 kcmil
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
|---|---|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
6.2 mm
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
120 °C
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
30 mm
|
| Oppervlakte geleider |
Vertind
|
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ |
Nee
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8491 |
Nee
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| AWG-maat |
10
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Ja
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
3.39 Ohm/km
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.