In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3,04 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 5000 MTR , Besteleenheid 5000 MTR
DRAKA
Draka Tecsun Solarkabel 1x6mm² koper Eca 500M Haspel 132867WA
Artikelnr.: 2850087209
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
100047
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-25 - 60 °C
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Gewicht |
77 kg/km
|
| Litze |
Nee
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Materiaal aderisolatie |
Rubber
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
6 mm²
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Mantelmateriaal |
Rubber
|
| Mantelkleur |
Rood
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 5 = soepel
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Ja
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Nom. spanning U0 |
1 kV
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Aantal aders |
1
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ja
|
| Scherm |
Nee
|
| Kabelbreedte circa |
7 mm
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Oppervlakte geleider |
Vertind
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 90 °C
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Kabelhoogte circa |
7 mm
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
6.1 mm
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Specificatie aderisolatie |
Rubber - Hard grade Ethylene Propylene Rubber (HEPR)
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
20 mm
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
3.39 Ohm/km
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
| Specificatie mantelmateriaal |
Rubber - Ethyleenvinylacetaat (EVA)
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.