Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
  5. 132865WA
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Draka Tecsun Solarkabel 1x4mm² koper Eca 500M Haspel 132865WA
 Vorige
 Volgende
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - Draka Tecsun Solarkabel 1x4mm² koper Eca 500M Haspel 132865WA - 132865WA
DRAKA

Draka Tecsun Solarkabel 1x4mm² koper Eca 500M Haspel 132865WA

Artikelnr.: 
2850087207
Lev. nr.: 
132865WA
EAN nr.: 
8711401206275
Producttype: 
132865WA

Brutoprijs

€ 2,37 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Kabellengte opties

Aangepaste lengte

of
100 MTR
500 MTR
Voorgesneden product
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Weicon Mini-zonnestripper 1.5 - 6mm² 52002003W

    WEICON

    Weicon Mini-zonnestripper 1.5 - 6mm² 52002003W

    Artikelnr.: 2850257587

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

TECSUN is een solar kabel type H1Z2Z2-K voor PV-installaties, in het bijzonder voor het verbinden van zonnepanelen met converters. Deze PV-kabel is geschikt voor zowel indoor en outdoor als ondergrondse installatie en wordt toegepast in gebouwinstallaties, woningbouw en installaties voor duurzame en hernieuwbare energie.De TÜV- en VDE-keurmerken van deze kabel garanderen een goede kwaliteit en lange levensduur. Doordat deze ongearmeerde installatiekabel compatibel is met standaard stekerverbindingen kan de installateur snel monteren. Een bijzondere eigenschap is dat de kabel direct in de grond gelegd kan worden, waarbij de installateur deze wel, overeenkomstig NEN1010, tegen beschadiging moet beschermen.Deze zonnepaneelkabel voldoet aan brandklasse Eca volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een laag brandrisico volgens NEN 8012.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 100047
DoP-nummer 1007351
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Aantal aders 1
Aantal hulpaders 0
Adercodering Kleur
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Aderscherm Nee
Afscherming langswaterdicht Nee
Binnenveldsturing Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ Nee
Concentrische geleider Geen
Buitenveldsturing Nee
Buitendiameter circa 5.6 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Functiebehoud volgens BS 8434-2 Nee
Functiebehoud volgens BS 8491 Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 Geen
Geleidende coating Nee
Geleider langswaterdicht Nee
Geleidermateriaal Koper
Geleidervorm Rond
Geschikt als middenspanningskabel Nee
 
Geschikt als installatiekabel Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Glasvezelelement Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Ja
Kabel dwarswaterdicht Nee
Loodmantel Nee
Met aardgeleider Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Materiaal aderisolatie Rubber
Mantelmateriaal Rubber
Mantelkleur Rood
Litze Nee
Kabelgeometrie Rond
Met knaagdierbescherming Ja
Oppervlakte geleider Vertind
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Nom. spanning U0 0.6 kV
Nom. spanning U 1 kV
Nom. doorsnede concentrische geleider 0 mm²
Nom. geleiderdoorsnede 4 mm²
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 20 mm
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Scherm Nee
Specificatie aderisolatie Rubber - Hard grade Ethylene Propylene Rubber (HEPR)
Specificatie mantelmateriaal Rubber - Ethyleenvinylacetaat (EVA)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -40 - 90 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -25 - 60 °C
Vochtbarrière Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.