Nom. geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 1 = massief
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Dca
Geschikt als hoogspanningskabel
Nee
Geschikt als installatiekabel
Ja
Geschikt als middenspanningskabel
Nee
Materiaal aderisolatie
Polyolefine
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Nee
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee
Afscherming langswaterdicht
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
d2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
a3
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
s2
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Ja
Met knaagdierbescherming
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
55 mm
Buitendiameter circa
10.8 mm
Concentrische geleider
Geen
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Nee
Oppervlakte geleider
Blank
Functiebehoud volgens BS 8491
Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Specificatie aderisolatie
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-40 - 80 °C
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-5 - 60 °C
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Geleider langswaterdicht
Nee