In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
DRAKA
Draka VULT Dca Installatiekabel Lengte= 500M 5G2.5mm² koper Dca 500M Haspel 835531H5
Artikelnr.: 2850412570
Min: 500 MTR , Besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka VULT Dca Installatiekabel Lengte= 100M 5G2.5mm² koper Dca 100M Ring 835531F3
Artikelnr.: 2850412569
Min: 100 MTR , Besteleenheid 100 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
DRAKA
Draka VULT Dca Installatiekabel Lengte= 50M 5G2.5mm² koper Dca 50M Ring 835531F2
Artikelnr.: 2850412568
Min: 50 MTR , Besteleenheid 50 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
100005
|
| DoP-nummer |
1013766
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Materiaal aderisolatie |
Polyolefine
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Nom. spanning U0 |
0.6 kV
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 80 °C
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Gewicht |
264 kg/km
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Kabelbreedte circa |
13 mm
|
| Scherm |
Nee
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Met aardgeleider |
Ja
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Mantelmateriaal |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
12.7 mm
|
|---|---|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Aantal aders |
5
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
80 mm
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 80 °C
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
7.41 Ohm/km
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Kabelhoogte circa |
13 mm
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Specificatie aderisolatie |
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.