Nom. geleiderdoorsnede
120 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 2 = samengeslagen
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Dca
Materiaal aderisolatie
Polyolefine
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Met knaagdierbescherming
Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
0 - 60 °C
Geleidervorm
Sectorvormig
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
a3
Afscherming langswaterdicht
Nee
Concentrische geleider
Geen
Geschikt als installatiekabel
Ja
Geschikt als middenspanningskabel
Nee
Oppervlakte geleider
Blank
Bewapening/armering
Armering
Geschikt als hoogspanningskabel
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
d2
Buitendiameter circa
44.2 mm
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Materiaal bewapening
Staal
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-20 - 80 °C
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Geleiderweerstand bij 20°C
0.153 Ohm/km
Geleider langswaterdicht
Nee
Kabel dwarswaterdicht
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening
60 mm²
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
s2
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
353 mm
Specificatie aderisolatie
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Functiebehoud volgens BS 8491
Nee
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Nee
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Aantal strengen per geleider
61