Nom. geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 1 = massief
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Dca
Geschikt als hoogspanningskabel
Nee
Geschikt als installatiekabel
Ja
Materiaal aderisolatie
Polyolefine
Geschikt als middenspanningskabel
Nee
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Nee
Afscherming langswaterdicht
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
d2
Kabel dwarswaterdicht
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
a3
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
s3
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Nee
Met knaagdierbescherming
Ja
Concentrische geleider
Geen
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Functiebehoud volgens BS 8491
Nee
Oppervlakte geleider
Blank
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Specificatie aderisolatie
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-40 - 80 °C
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-5 - 55 °C
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Geleider langswaterdicht
Nee