Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
106011
|
| DoP-nummer |
1000903-BEBU
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Litze |
Nee
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Scherm |
Nee
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Mantelmateriaal |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Gewicht |
377 kg/km
|
| Materiaal aderisolatie |
Polyolefine
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
4 mm²
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Kabelhoogte circa |
15 mm
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
116 mm
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 60 °C
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 80 °C
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Aantal aders |
5
|
| Specificatie aderisolatie |
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Met aardgeleider |
Ja
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
|---|---|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Nom. spanning U0 |
0.6 kV
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
4.61 Ohm/km
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Kabelbreedte circa |
15 mm
|
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ |
Nee
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
14.5 mm
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8491 |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.