Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
106011
|
| DoP-nummer |
1000903-BEBU
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
6 mm²
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Materiaal aderisolatie |
Polyolefine
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Gewicht |
489 kg/km
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Mantelmateriaal |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 80 °C
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 60 °C
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Litze |
Nee
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Kabelbreedte circa |
16 mm
|
| Aantal aders |
5
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Met aardgeleider |
Ja
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
|---|---|
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Nom. spanning U0 |
0.6 kV
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Functiebehoud volgens BS 8491 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Scherm |
Nee
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
3.08 Ohm/km
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Buitendiameter circa |
15.8 mm
|
| Kabelhoogte circa |
16 mm
|
| Specificatie aderisolatie |
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
126 mm
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.