Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
  5. 10559999
  • 
Productvideo's
Nexans YMvK ss Dca-s2 Installatiekabel ULTRAFLEX 5G10mm² koper Dca 1M 10559999
Productafbeelding
Nexans YMvK ss Dca-s2 Installatiekabel ULTRAFLEX 5G10mm² koper Dca 1M 10559999 Nexans YMvK ss Dca-s2 Installatiekabel ULTRAFLEX 5G10mm² koper Dca 1M 10559999
 Vorige

 Volgende
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - Nexans YMvK ss Dca-s2 Installatiekabel ULTRAFLEX 5G10mm² koper Dca 1M 10559999 - 10559999
Nexans YMvK ss Dca-s2 Installatiekabel ULTRAFLEX 5G10mm² koper Dca 1M 10559999 
Nexans YMvK ss Dca-s2 Installatiekabel ULTRAFLEX 5G10mm² koper Dca 1M 10559999
NEXANS

Nexans YMvK ss Dca-s2 Installatiekabel ULTRAFLEX 5G10mm² koper Dca 1M 10559999

Artikelnr.: 
2850410128
Lev. nr.: 
10559999
EAN nr.: 
5413404322800
Producttype: 
10559999

Brutoprijs

€ 27,24 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Snijproduct
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 1 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

DoP-verklaring (Declaration of Performance)


DoP-verklaring (Declaration of Performance)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
DoP-verklaring (Declaration of Performance)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

Hoogflexibele installatiekabel volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3, voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1 kV in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico.

Let op!
Het kan voorkomen dat de getoonde voorraad uit 2 of meer lengtes bestaat. Om misverstanden te voorkomen kunt u contact opnemen met uw Rexel contactpersoon.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 106014
DoP-nummer 1000904-BEDO
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 80 °C
Nom. spanning U0 0.6 kV
Mantelkleur Grijs
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Geleidermateriaal Koper
Kabel dwarswaterdicht Nee
Binnenveldsturing Nee
Loodmantel Nee
Nom. geleiderdoorsnede 10 mm²
Concentrische geleider Geen
Adercodering Kleur
Gewicht 829 kg/km
Aantal hulpaders 0
Functiebehoud volgens BS 8434-2 Nee
Buitendiameter circa 19.5 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Kabelbreedte circa 20 mm
Geleidervorm Rond
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Kabelgeometrie Rond
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Litze Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0 - 60 °C
Specificatie aderisolatie Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Geleiderweerstand bij 20°C 1.83 Ohm/km
Scherm Nee
Buitenveldsturing Nee
 
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Geschikt als middenspanningskabel Nee
Aantal aders 5
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ Nee
Nom. spanning U 1 kV
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Oppervlakte geleider Blank
Afscherming langswaterdicht Nee
Functiebehoud volgens BS 8491 Nee
Geschikt als hoogspanningskabel Nee
Aderscherm Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Functiebehoud volgens EN 50200 Geen
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee
Geleider langswaterdicht Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 Geen
Bewapening/armering Geen
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Vochtbarrière Geen
Glasvezelelement Nee
Kabelhoogte circa 20 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Met aardgeleider Ja
Geschikt als installatiekabel Ja
Met knaagdierbescherming Nee
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a3
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 156 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company