Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Stuurstroomkabel
  4. Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
  5. 10008930
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Nexans H07RN-F Eca Lineax Mantelleiding 3G2.5mm² rubber Eca 5M 10008930 Nexans H07RN-F Eca Lineax Mantelleiding 3G2.5mm² rubber Eca 5M 10008930
 Vorige
 Volgende
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen - Nexans H07RN-F Eca Lineax Mantelleiding 3G2.5mm² rubber Eca 5M 10008930 - 10008930
Nexans H07RN-F Eca Lineax Mantelleiding 3G2.5mm² rubber Eca 5M 10008930
NEXANS

Nexans H07RN-F Eca Lineax Mantelleiding 3G2.5mm² rubber Eca 5M 10008930

Artikelnr.: 
2700469043
Lev. nr.: 
10008930
EAN nr.: 
3427680019011
Producttype: 
RMCLZ 3X2,5MM2

Brutoprijs

€ 5,04 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

50 MTR
100 MTR
500 MTR
Snijproduct
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 5 MTR , Besteleenheid 5 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

DoP-verklaring (Declaration of Performance)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
DoP-verklaring (Declaration of Performance)

Productdetails



Productdetails

H07RN-F LINEAX Eca is een soepele voedingskabel volgens brandclassificatie Eca, voor toepassing in bouwwerken en gebruiksfuncties met een laag brandrisico.

Let op!
Het kan voorkomen dat de getoonde voorraad uit 2 of meer lengtes bestaat. Om misverstanden te voorkomen kunt u contact opnemen met uw Rexel contactpersoon.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 106029
DoP-nummer 1000024-FRBH
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Litze Nee
Nom. spanning U0 450 V
Beschermd tegen torderen Nee
Kabelbreedte circa 14 mm
Scherm Nee
Nom. spanning U 750 V
Materiaal aderisolatie Rubber
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Afscherming groepen Geen
Adercodering Kleur
Geleidervorm Rond
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Gewicht 208 kg/km
Afscherming collectief Geen
Getwist Nee
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Bewapening/armering Geen
Aantal aders 3
Geleiderweerstand bij 20°C 7.98 Ohm/km
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -25 - 55 °C
Kabelhoogte circa 14 mm
 
Draagorgaan Geen
Geleidermateriaal Koper
Mantelkleur Zwart
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 85 °C
Specificatie aderisolatie Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Met aardgeleider Ja
Vochtbarrière Geen
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging 84 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Buitendiameter circa 14 mm
Mantelmateriaal Rubber
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -5 - 60 °C
Oppervlakte geleider Blank
Kabelgeometrie Rond
Specificatie mantelmateriaal Rubber - Polychloropreen (PCP)
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd 42 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company