In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 30,45 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand Cablofil ophangbeugel zelfdragend (kabeldraagsysteem) b30mm 1000N sdz zink CM586070
Artikelnr.: 2850111917
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) 1500N staal H 105mm CM348530
Artikelnr.: 2850272743
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil bevestigingsbeugel (kabeldraagsysteem) b20mm 600N Elektrolytisch verzinkt zink CM586031
Artikelnr.: 2700476094
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel bevestigingsclip voor kabeldraagsysteem Staal sdz CM646200
Artikelnr.: 2700476130
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) Staal sdz horizontaal zink CM586650
Artikelnr.: 2850111942
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Montageprofiel S-profiel rug geperforeerd 25mm 144x68x25mm sdz CM013150
Artikelnr.: 2700476081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil universele beugel (kabeldraagsysteem) Staal sdz horizontaal zink CM586640
Artikelnr.: 2850111940
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil bocht draadgoot Bocht horizontaal 100x54mm staal CM220071
Artikelnr.: 2850611087
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Montageprofiel S-profiel rug geperforeerd 25mm 194x68x25mm sdz CM013200
Artikelnr.: 2700476082
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil montagebeugel (kabeldraagsysteem) 500N staal H 100mm CM586180
Artikelnr.: 2700476365
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108201
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121201
|
Draadgoot |
|
| Profielvorm |
U-vorm
|
| Gewicht |
0.779 kg/m
|
| Lengte |
3000 mm
|
| Breedte |
100 mm
|
| Kleur |
Zink
|
| Hoogte |
54 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
|---|---|
| Oppervlaktebescherming |
Elektrolytisch verzinkt
|
| Model |
Zonder verbinder
|
| Geïntegreerd scheidingstussenschot |
Geen
|
| Materiaal |
Staal
|
| Nuttige doorsnede |
5143 mm²
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.