Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 24,05 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
NIEDAX
Niedax GTTKS pendel en console (kabeldraagsysteem) 215x56x20mm sdz 168707
Artikelnr.: 2850214667
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax GTTKSU Console kabeldraagsysteem 50 - 150mm 56x183mm Staal sdz 168757
Artikelnr.: 2850215798
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax MT draadgoot u-vorm 3000mm Bocht horizontaal 150x54mm staal 168537
Artikelnr.: 2850215748
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax GRHKM koppeling universeel (kabeldraagsysteem) Staal elektrolytisch verzinkt horizontaal verticaal 167429
Artikelnr.: 2850160019
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NIEDAX
Niedax GTL ophangbeugel (kabeldraagsysteem) Staal elektrolytisch verzinkt 168503
Artikelnr.: 2850215726
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
136002
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Draadgoot |
|
| Model |
Geïntegreerde verbinder
|
| Breedte |
150 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Gewicht |
0.9 kg/m
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Geïntegreerd scheidingstussenschot |
Geen
|
| Profielvorm |
U-vorm
|
|---|---|
| Lengte |
3000 mm
|
| Hoogte |
54 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-40 - 70 °C
|
| Nuttige doorsnede |
7665 mm²
|
| Oppervlaktebescherming |
Elektrolytisch verzinkt
|
| Belastingstesttype volgens IEC 61537 |
Type III
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.