Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 5,33 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
ATTEMA
Attema K25 eindstuk leidingkanaal 25x13mm wit RAL 1013 AT5650
Artikelnr.: 2700124319
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 doorvoerhulpstuk leidingkanaal wit RAL 1013 AT11970
Artikelnr.: 2700124314
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 montageplaat ms25 Combinatie wit RAL 1013 AT5520
Artikelnr.: 2700124315
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 montageplaat me25 Enkel wit RAL 1013 AT5500
Artikelnr.: 2700124303
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 Draadclip 25x13mm rood AT5590
Artikelnr.: 2700124305
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 verloopmof leidingkanaal 25x13mm wit RAL 1013 AT5560
Artikelnr.: 2700124307
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 Data-binnenhoekstuk 25x13mm 90° wit RAL 1013 AT5674
Artikelnr.: 2700124325
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 uitbreidingsdoos leidingkanaal wit RAL 1013 AT5612
Artikelnr.: 2700124302
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 Data-buitenhoekstuk 25x13mm wit RAL 1013 AT5684
Artikelnr.: 2700124326
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K25 wandcontactdoos zc25 opbouw 16A 250V RA Glanzend wit RAL 1013 IP20 AT5580
Artikelnr.: 2700178121
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
112005
|
Leidingkanaal |
|
| Aantal insteekbare scheidingswanden |
0
|
| Aantal vaste scheidingswanden |
0
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Bevestigingswijze |
Bodemperforatie
|
| Breedte |
25 mm
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Hoogte |
13 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Leverbaar op rol |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
|---|---|
| Nuttige doorsnede |
154 mm²
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Ja
|
| Met gootkoppelstuk |
Ja
|
| Met beschermfolie |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| RAL-nummer |
1013
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Uitvoering deksel |
Los
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.