Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,77 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
CANALIT
Canalit CS25 koppelstuk met bodemstuk 25mm 13mm bruin RAL 8028 933031
Artikelnr.: 2850024797
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CANALIT
Canalit CS25 eindstuk leidingkanaal 25x13mm bruin RAL 8028 933041
Artikelnr.: 2850024798
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CANALIT
Canalit CS25 binnenbocht met bodemstuk 25x13mm 90° bruin RAL 8028 933011
Artikelnr.: 2850024795
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CANALIT
Canalit CS25 verloopmof leidingkanaal Ø16 25x13mm bruin RAL 8028 933061
Artikelnr.: 2850024800
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CANALIT
Canalit CS25 platte bocht met bodemstuk leidingkanaal 25x13mm 90° bruin RAL 8028 933001
Artikelnr.: 2850024794
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CANALIT
Canalit CS25 buitenbocht met bodemstuk 25x13mm bruin RAL 8028 933021
Artikelnr.: 2850024796
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CANALIT
Canalit CS25 t-stuk met bodemstuk leidingkanaal bruin RAL 8028 933051
Artikelnr.: 2850024799
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
CANALIT
Canalit CS25 verloopmof leidingkanaal Ø19 25x13mm bruin RAL 8028 933071
Artikelnr.: 2850024801
Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302482
|
Leidingkanaal |
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Bodemperforatie
|
| Breedte |
25 mm
|
| Gebruikstemperatuur |
-15 - 65 °C
|
| Leverbaar op rol |
Nee
|
| Materiaalkwaliteit |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Kleur |
Bruin
|
| Hoogte |
13 mm
|
|---|---|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Met beschermfolie |
Ja
|
| Met gootkoppelstuk |
Nee
|
| Met kabelbevestigingsklem |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| RAL-nummer |
8028
|
| Transparant |
Nee
|
| Uitbreekpoorten |
Nee
|
| Uitvoering deksel |
Los
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.