Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Kabelgoten
  4. Leidingkanaal
  5. 930020
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Canalit CS25 leidingkoker 2000x25x13mm PVC Bodemperforatie met deksel wit RAL 9010 930020 Canalit CS25 leidingkoker 2000x25x13mm PVC Bodemperforatie met deksel wit RAL 9010 930020
 Vorige
 Volgende
Leidingkanaal - Canalit CS25 leidingkoker 2000x25x13mm PVC Bodemperforatie met deksel wit RAL 9010 930020 - 930020
Canalit CS25 leidingkoker 2000x25x13mm PVC Bodemperforatie met deksel wit RAL 9010 930020
CANALIT

Canalit CS25 leidingkoker 2000x25x13mm PVC Bodemperforatie met deksel wit RAL 9010 930020

Artikelnr.: 
2700361717
Lev. nr.: 
930020
EAN nr.: 
8714177023152
Producttype: 
CS25 W-2M

Brutoprijs

€ 4,77 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Canalit CS25 buitenbocht met bodemstuk 25x13mm wit RAL 9010 932021

    CANALIT

    Canalit CS25 buitenbocht met bodemstuk 25x13mm wit RAL 9010 932021

    Artikelnr.: 2700167502

    

     STK

    Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Canalit CS25 t-stuk met bodemstuk leidingkanaal wit RAL 9010 932051

    CANALIT

    Canalit CS25 t-stuk met bodemstuk leidingkanaal wit RAL 9010 932051

    Artikelnr.: 2700167505

    

     STK

    Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Canalit CS25 verloopmof leidingkanaal Ø19 25x13mm wit RAL 9010 932071

    CANALIT

    Canalit CS25 verloopmof leidingkanaal Ø19 25x13mm wit RAL 9010 932071

    Artikelnr.: 2850024793

    

     STK

    Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Canalit CS25 binnenbocht met bodemstuk 25x13mm 90° wit RAL 9010 932011

    CANALIT

    Canalit CS25 binnenbocht met bodemstuk 25x13mm 90° wit RAL 9010 932011

    Artikelnr.: 2700167501

    

     STK

    Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Canalit CS25 eindstuk leidingkanaal 25x13mm wit RAL 9010 932041

    CANALIT

    Canalit CS25 eindstuk leidingkanaal 25x13mm wit RAL 9010 932041

    Artikelnr.: 2700167504

    

     STK

    Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Canalit CS25 platte bocht met bodemstuk leidingkanaal 25x13mm 90° wit RAL 9010 932001

    CANALIT

    Canalit CS25 platte bocht met bodemstuk leidingkanaal 25x13mm 90° wit RAL 9010 932001

    Artikelnr.: 2700167500

    

     STK

    Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Canalit CS25 verloopmof leidingkanaal Ø16 25x13mm wit RAL 9010 932061

    CANALIT

    Canalit CS25 verloopmof leidingkanaal Ø16 25x13mm wit RAL 9010 932061

    Artikelnr.: 2850024792

    

     STK

    Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Canalit CS25 koppelstuk met bodemstuk 25mm 13mm wit RAL 9010 932031

    CANALIT

    Canalit CS25 koppelstuk met bodemstuk 25mm 13mm wit RAL 9010 932031

    Artikelnr.: 2850024791

    

     STK

    Min: 2 STK , Besteleenheid 2 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Systeem25 plattebuissysteem voor kabel en VD-draad

Kenmerken:
Nu ook in zwart verkrijgbaar, inclusief hulpstukken
Door uitscheurbare dubbele bodem geschikt voor zowel VD-draad als kabel
Altijd de juiste maat leidingkoker mee, geen dubbele voorraden aanhouden
De folie op het deksel houdt de leidingkoker schoon tot het laatste moment
Compleet assortiment hulpstukken


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 302482
Leidingkanaal
Antibacteriële behandeling Nee
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Breedte 25 mm
Gebruikstemperatuur -15 - 65 °C
Leverbaar op rol Nee
Materiaalkwaliteit Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal Kunststof
Lengte 2000 mm
Kleur Wit
 
Hoogte 13 mm
Halogeenvrij Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Met beschermfolie Ja
Met gootkoppelstuk Nee
Met kabelbevestigingsklem Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
RAL-nummer 9010
Transparant Nee
Uitbreekpoorten Nee
Uitvoering deksel Los
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company