Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 94,08 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand GCS2 Moer M6 Staal elektrolytisch verzinkt zink 8200200
Artikelnr.: 2700488503
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GLO-4 aftakstuk kabelladder lichte sport 300x60mm 8312313
Artikelnr.: 2850308966
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GCS2 van geel schuifmoer M5 Staal 8313000
Artikelnr.: 2700488501
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GLO-4 bocht / hoekstuk kabelladder 300x60mm Staal sdz RAL 7038 8312123
Artikelnr.: 2700487072
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GLO-4 montageplaat voor sportafstand (kabeldraagsysteem) 125x250mm Staal sdz zink 8312020
Artikelnr.: 2850111579
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31 Afschermstrip kabelgoot draadgoot rol 5m zwart 5000x6x9mm CM522354
Artikelnr.: 2700672678
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Eindkapset h60 kunststof vinyl geel t.b.v.kabelladder glo-4.
Artikelnr.: 2700487821
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GLO-4 consoleklem zm voor glo-4 ladder Doorlopend 0mm Ø7 M6 344872
Artikelnr.: 2850273791
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GLO-4 aanzetbocht kabelladder universeel lichte sport h60mm sdz 8312190
Artikelnr.: 2700487110
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand GLO-4 koppelset instelbaar (kabeldraagsysteem) Staal sdz verticaal 8313150
Artikelnr.: 2700487751
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121201
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108007
|
Kabelladder |
|
| Lengte |
3000 mm
|
| Kleur |
Grijs
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Zijperforatie |
Ja
|
| Nuttige doorsnede |
13650 mm²
|
| Uitvoeringsvorm sport |
Profiel ongeperforeerd
|
| Materiaal |
Staal
|
| Stijgkabelladder |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Gebruikstemperatuur |
-40 - 70 °C
|
| Sportafstand hart/hart |
300 mm
|
| Uitvoering zijligger |
Profiel (open vorm)
|
| Hoogte |
60 mm
|
| Breedte |
300 mm
|
| Bevestiging sport |
Geklikt
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.