Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,94 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
ATTEMA
Attema K40 ks40 koppelstuk symmetrisch kunststof wit RAL 1013 AT9281
Artikelnr.: 2700360417
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 Symmetrisch afdekprofiel 24x70mm wit RAL 1013 AT9193
Artikelnr.: 2700360415
Min: 20 MTR , Besteleenheid 20 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 kg40 koppelstuk kunststof wit RAL 1013 AT9164
Artikelnr.: 2700360410
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 Afdekplint 24x70mm wit RAL 1013 AT9192
Artikelnr.: 2700360413
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 AT9290
Artikelnr.: 2700360012
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 e40 eindstuk Links/rechts Wit 1013 AT9283
Artikelnr.: 2700360416
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 zc40 contactdoos 70mm wit RAL 1013 AT9213
Artikelnr.: 2700360441
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema Duimnagel-klemplug
Artikelnr.: 2700360112
Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
112012
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Plintgoot basisdeel |
|
| Lengte |
2000 mm
|
| Diepte |
24 mm
|
| Met tapijtlijst |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
|---|---|
| Kleur |
Wit
|
| Hoogte |
70 mm
|
| Materiaal |
Kunststof
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.