Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,35 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ATTEMA
Attema K40 basisprofiel + clips ral 9010 2000x70x24mm wit AT9234
Artikelnr.: 2700360114
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 Binnenhoekstuk Basisdeel en bovendeel (deksel) Wit RAL 9010 AT9288
Artikelnr.: 2700360119
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 ks40 koppelstuk symmetrisch kunststof wit RAL 9010 AT9282
Artikelnr.: 2700360117
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 kg40 koppelstuk kunststof wit RAL 9010 AT9245
Artikelnr.: 2700360110
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 AT9290
Artikelnr.: 2700360012
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 Afdekplint 24x70mm wit RAL 9010 AT9237
Artikelnr.: 2700360113
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 Symmetrisch afdekprofiel 24x70mm wit RAL 9010 AT9238
Artikelnr.: 2700360115
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 fw40 vlakke hoek Basisdeel en bovendeel (deksel) 70mm wit RAL 9010 AT9292
Artikelnr.: 2700360121
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ATTEMA
Attema K40 ae40 buitenhoek wit RAL 9010 AT9286
Artikelnr.: 2700360118
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
112012
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Eindschot plintgoot |
|
| Met tapijtlijst |
Nee
|
| Model |
Links/rechts
|
| Dichtingslip deksel |
Geen
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Uitbreekpoorten |
Ja
|
|---|---|
| RAL-nummer |
9010
|
| Kleur |
Wit
|
| Decor |
Geen
|
| Materiaal |
Kunststof
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.