Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Vloergoten
  4. Vloercontactdoos
  5. 785.1232
  • 
Vloercontactdoos - HPL VLOERDOOS COMPACT 55MM 4X WCD+4X M45 KUNSTSTOF T3 KLAPDEKSEL - 785.1232
HPL

HPL VLOERDOOS COMPACT 55MM 4X WCD+4X M45 KUNSTSTOF T3 KLAPDEKSEL

Artikelnr: 
2850236365
Lev. nr.: 
785.1232
EAN nr: 
8719172964622
Product type: 
785.1232

Brutoprijs

€ 199,45 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand Mosaic antenne contactdoos moduledrager 2v einddoos 10dB IP20 078788

    LEGRAND

    Legrand Mosaic antenne contactdoos moduledrager 2v einddoos 10dB IP20 078788

    Artikelnr: 2700813596

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Mosaic wandcontactdoos 90° 2-polig steekklemmen moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP20 077211

    LEGRAND

    Legrand Mosaic wandcontactdoos 90° 2-polig steekklemmen moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP20 077211

    Artikelnr: 2700658639

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL DATA CAT6 COUPLER (F-F) VOOR PATCHKABELS

    HPL

    HPL DATA CAT6 COUPLER (F-F) VOOR PATCHKABELS

    Artikelnr: 2850267884

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL HDMI-koppeling (F-F) hdmi Female/bus 120.5020

    HPL

    HPL HDMI-koppeling (F-F) hdmi Female/bus 120.5020

    Artikelnr: 2850199203

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL M45 Inzetplaat universeel Modulair element voor schakelmateriaal 2 connectoren Label in tussenring inklikbaar wit 262.2422-1

    HPL

    HPL M45 Inzetplaat universeel Modulair element voor schakelmateriaal 2 connectoren Label in tussenring inklikbaar wit 262.2422-1

    Artikelnr: 2850236363

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL opvulset toplaag t3 klapdeksel k320 geborsteld RVS 3.5mm 700.0010-9

    HPL

    HPL opvulset toplaag t3 klapdeksel k320 geborsteld RVS 3.5mm 700.0010-9

    Artikelnr: 2850163171

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

HPL vloerdoos Compact 55mm Cat.7 - voor staalplaatvloeren / open vloergoten - inclusief 1x inbouwpaneel met 4x WCD randaarde (compleet geleverd met aansluitsnoer circa 80 centimeter met GST18/3 stekker) en 1x inbouwpaneel met 4x M45 uitsparing leeg 45x45mm (geschikt voor stugge bekabeling, invoer kabel recht op connector) - totale hoogte na montage 55mm - voorzien van HPL Kunststof T3 klapdeksel / dekselset - kleur antraciet / grijs - vlamdovend en vezelversterkt ABS - voorzien van tapijtrand met vloerinleg 3-4mm - buitenmaten dekselset 270x270mm - draagkracht van tenminste 350 kilogram (veiligheidsfactor 2) - vloercontactdoos - vloerstopcontact.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121307
Conditie/kortingsgroep 302801
Vloercontactdoos
Lengte inbouwmaat 248 mm
Oppervlaktebescherming behuizing Verzinkt
Materiaal behuizing Staal
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) 4
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 3 mm
Geschikt voor holle vloer Ja
Beschermkader vloerbedekking Ja
Aantal apparaatbekers 2
 
Geschikt voor natte reiniging Nee
Uitvoering deksel Vierkant
Geschikt voor dubbele vloer Nee
Met sparing vloerbedekking Ja
Geschikt voor binneninstallatie Ja
Min. inbouwdiepte 55 mm
Met kabeluitgang in deksel Ja
Geschikt voor vloergoot Ja
Breedte inbouwmaat 248 mm
Buitenlengte 270 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company