Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Vloergoten
  4. Vloercontactdoos
  5. 715.0321
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
HPL VLOERDOOS INSTORT 50MM 2XWCD 8XDATA RVS T15 KLAPDEKSEL HPL VLOERDOOS INSTORT 50MM 2XWCD 8XDATA RVS T15 KLAPDEKSEL
 Vorige
 Volgende
Vloercontactdoos - HPL VLOERDOOS INSTORT 50MM 2XWCD 8XDATA RVS T15 KLAPDEKSEL - 715.0321
HPL VLOERDOOS INSTORT 50MM 2XWCD 8XDATA RVS T15 KLAPDEKSEL
HPL

HPL VLOERDOOS INSTORT 50MM 2XWCD 8XDATA RVS T15 KLAPDEKSEL

Artikelnr.: 
2850163189
Lev. nr.: 
715.0321
EAN nr.: 
8719172960440
Producttype: 
715.0321

Brutoprijs

€ 318,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Gigamedia Cat6 UTP toolless keystone jack wit ral 9010

    GIGAMEDIA

    Gigamedia Cat6 UTP toolless keystone jack wit ral 9010

    Artikelnr.: 2700328763

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Gigamedia Modulaire connector rj45 cat5e utp keystone jack zwart

    GIGAMEDIA

    Gigamedia Modulaire connector rj45 cat5e utp keystone jack zwart

    Artikelnr.: 2700404801

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Lcs2 cat6 utp

    LEGRAND

    Legrand Lcs2 cat6 utp

    Artikelnr.: 2700105998

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL DATA CAT6 COUPLER (F-F) VOOR PATCHKABELS

    HPL

    HPL DATA CAT6 COUPLER (F-F) VOOR PATCHKABELS

    Artikelnr.: 2850267884

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL opvulset toplaag t3 klapdeksel k320 geborsteld RVS 15mm 700.0012-9

    HPL

    HPL opvulset toplaag t3 klapdeksel k320 geborsteld RVS 15mm 700.0012-9

    Artikelnr.: 2850163172

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

HPL vloerdoos instort 50mm - inclusief 1x inbouwpaneel met 2x WCD randaarde (voorbedraad) en 1x inbouwpaneel met 8x Data-uitsparing 15x19.6mm - minimale inbouwdiepte 50mm - deksel instelbaar in hoogte van 62.5 tot 75 millimeter - voorzien van HPL RVS T15 klapdeksel / dekselset - kleur geborsteld RVS - voorzien van tapijtrand met vloerinleg 15mm - buitenmaten dekselset 270x270mm - draagkracht van tenminste 350 kilogram - 4-zijdig aansluitbaar met buisleiding Ø19mm - compleet geleverd met stortplaat - vloercontactdoos - vloerstopcontact.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121307
Conditie/kortingsgroep 302801
Vloercontactdoos
Lengte inbouwmaat 256 mm
Breedte inbouwmaat 254 mm
Min. inbouwdiepte 62.5 mm
Aantal apparaatbekers 2
Geschikt voor natte reiniging Nee
Geschikt voor binneninstallatie Ja
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 15 mm
Materiaal deksel Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor verwerking in beton Ja
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) 2
Materiaal behuizing Staal
 
Met sparing vloerbedekking Ja
Uitvoering deksel Vierkant
Beschermkader vloerbedekking Ja
Aantal invoeren 16
Geschikt voor vloergoot Nee
Geschikt voor holle vloer Nee
Geschikt voor dubbele vloer Nee
Deksel voor oppervlaktebehandeling Geborsteld
Oppervlaktebescherming deksel Onbehandeld
Met kabeluitgang in deksel Ja
Afsluitbaar deksel Ja
Oppervlaktebescherming behuizing Verzinkt
Buitenlengte 273 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company