Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 351,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HPL
HPL DATA CAT6 COUPLER (F-F) VOOR PATCHKABELS
Artikelnr.: 2850267884
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic wandcontactdoos 90° 2-polig steekklemmen moduledrager 16A 250V RA KV Glanzend wit RAL 9003 IP20 077211
Artikelnr.: 2700658639
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL HDMI-koppeling (F-F) hdmi Female/bus 120.5020
Artikelnr.: 2850199203
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Mosaic antenne contactdoos moduledrager 2v einddoos 10dB IP20 078788
Artikelnr.: 2700813596
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL M45 Inzetplaat universeel Modulair element voor schakelmateriaal 2 connectoren Label in tussenring inklikbaar wit 262.2422-1
Artikelnr.: 2850236363
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121307
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302801
|
Vloercontactdoos |
|
| Breedte inbouwmaat |
254 mm
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Beschermkader vloerbedekking |
Ja
|
| Met sparing vloerbedekking |
Ja
|
| Lengte inbouwmaat |
256 mm
|
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing |
25 mm
|
| Aantal invoeren |
16
|
| Materiaal deksel |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Geschikt voor natte reiniging |
Nee
|
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) |
4
|
| Geschikt voor holle vloer |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Verzinkt
|
|---|---|
| Geschikt voor binneninstallatie |
Ja
|
| Met kabeluitgang in deksel |
Ja
|
| Aantal apparaatbekers |
2
|
| Geschikt voor dubbele vloer |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in beton |
Ja
|
| Min. inbouwdiepte |
72.5 mm
|
| Oppervlaktebescherming deksel |
Onbehandeld
|
| Afsluitbaar deksel |
Ja
|
| Geschikt voor vloergoot |
Nee
|
| Uitvoering deksel |
Vierkant
|
| Buitenlengte |
273 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.