In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 620,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
GIGAMEDIA
Gigamedia Modulaire connector rj45 cat5e utp keystone jack zwart
Artikelnr.: 2700404801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL DATA CAT6 COUPLER (F-F) VOOR PATCHKABELS
Artikelnr.: 2850267884
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Cat6 UTP toolless keystone jack wit ral 9010
Artikelnr.: 2700328763
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Lcs2 cat6 utp
Artikelnr.: 2700105998
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121307
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302801
|
Vloercontactdoos |
|
| Breedte inbouwmaat |
254 mm
|
| Lengte inbouwmaat |
256 mm
|
| Met sparing vloerbedekking |
Ja
|
| Aantal apparaatbekers |
2
|
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing |
25 mm
|
| Geschikt voor dubbele vloer |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor holle vloer |
Nee
|
| Uitvoering deksel |
Vierkant
|
| Geschikt voor binneninstallatie |
Ja
|
| Geschikt voor natte reiniging |
Ja
|
| Materiaal deksel |
Roestvaststaal (RVS)
|
|---|---|
| Geschikt voor verwerking in beton |
Ja
|
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) |
2
|
| Buitenlengte |
280 mm
|
| Aantal invoeren |
16
|
| Oppervlaktebescherming deksel |
Onbehandeld
|
| Beschermkader vloerbedekking |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Verzinkt
|
| Min. inbouwdiepte |
72.5 mm
|
| Deksel voor oppervlaktebehandeling |
Geborsteld
|
| Geschikt voor vloergoot |
Nee
|
| Met kabeluitgang in deksel |
Ja
|
| Afsluitbaar deksel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.