Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 185,87 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
OCS
OCS Rutenbeck CAT6A UTP connector
Artikelnr.: 2850311258
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OCS
OCS Cube set set kabelgeleiding + verzwaarde voet en bevestiging 55x25x1250mm kunststof zilver RAL 9006 13.50.058
Artikelnr.: 2850577562
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OCS
OCS Tetra max 6x 230V RA + 12x RJ45 uitsp. deksel met 4mm inlegdiepte
Artikelnr.: 2850577951
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OCS
OCS rvs vloerkanaal + 1x koppelstuk 1 kanaal 995x116mm 33.75.003
Artikelnr.: 2850577977
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300688
|
Vloercontactdoos |
|
| Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |
0
|
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) |
4
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Breedte inbouwmaat |
248 mm
|
| Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE) |
0
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7024
|
| Geschikt voor binneninstallatie |
Ja
|
| Geschikt voor verwerking in beton |
Nee
|
| Lengte inbouwmaat |
248 mm
|
| Min. inbouwdiepte |
65.6 mm
|
| Geschikt voor buiteninstallatie |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP), ingebruik (kabeldoorvoer open) |
IP20
|
| Uitvoering deksel |
Vierkant
|
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing |
3 mm
|
| Deksel voor oppervlaktebehandeling |
Onbehandeld
|
| Met sparing vloerbedekking |
Ja
|
|---|---|
| Aantal apparaatbekers |
4
|
| Aantal invoeren |
14
|
| Materiaal deksel |
Kunststof
|
| Geschikt voor dubbele vloer |
Ja
|
| Buitenbreedte |
258 mm
|
| Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E) |
0
|
| Geschikt voor holle vloer |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Verzinkt
|
| Met kabeluitgang in deksel |
Ja
|
| Beschermkader vloerbedekking |
Ja
|
| Geschikt voor natte reiniging |
Nee
|
| Geschikt voor vloergoot |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP), niet ingebruik (kabeldoorvoer dicht) |
IP20
|
| Geschikt voor vloeren in computerruimtes |
Ja
|
| Buitenlengte |
245 mm
|
| Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.