Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 209,41 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
OCS
OCS Type 50 - 4x 230V RA + 4x leeg - deksel met 4 mm inlegdiepte met knst. oplegrand
Artikelnr.: 2850067934
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OCS
OCS rvs vloerkanaal + 1x koppelstuk 1 kanaal 995x116mm 33.75.003
Artikelnr.: 2850577977
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OCS
OCS Cube set set kabelgeleiding + verzwaarde voet en bevestiging 55x25x1250mm kunststof zilver RAL 9006 13.50.058
Artikelnr.: 2850577562
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OCS
OCS Rutenbeck CAT6A UTP connector
Artikelnr.: 2850311258
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OCS
OCS Velox 2.0 Type 50 4x 230V RA+8x RJ45 uitsp. RVS deksel met 15mm
Artikelnr.: 2850551169
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300688
|
Vloercontactdoos |
|
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) |
4
|
| Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |
0
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Geschikt voor holle vloer |
Nee
|
| Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE) |
0
|
| Geschikt voor natte reiniging |
Nee
|
| Kleur |
Grijs
|
| RAL-nummer |
7024
|
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing |
3 mm
|
| Aantal invoeren |
18
|
| Geschikt voor verwerking in beton |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming deksel |
Onbehandeld
|
| Met sparing vloerbedekking |
Ja
|
| Geschikt voor binneninstallatie |
Ja
|
| Breedte inbouwmaat |
252 mm
|
| Geschikt voor dubbele vloer |
Nee
|
| Min. inbouwdiepte |
51.5 mm
|
|---|---|
| Materiaal deksel |
Kunststof
|
| Beschermkader vloerbedekking |
Ja
|
| Aantal apparaatbekers |
4
|
| Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) |
0
|
| Buitenlengte |
252 mm
|
| Geschikt voor buiteninstallatie |
Nee
|
| Geschikt voor vloeren in computerruimtes |
Nee
|
| Uitvoering deksel |
Vierkant
|
| Buitenbreedte |
252 mm
|
| Geschikt voor vloergoot |
Nee
|
| Lengte inbouwmaat |
282 mm
|
| Afsluitbaar deksel |
Nee
|
| Met kabeluitgang in deksel |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP), niet ingebruik (kabeldoorvoer dicht) |
IP20
|
| Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E) |
0
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Verzinkt
|
| Beschermingsgraad (IP), ingebruik (kabeldoorvoer open) |
IP20
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.