Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen en goten
  3. Vloergoten
  4. Vloergoot bovenliggend open
  5. 872.2510
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
HPL Open vloergoot 2m x434mm Droog 872.2510 HPL Open vloergoot 2m x434mm Droog 872.2510 HPL Open vloergoot 2m x434mm Droog 872.2510
 Vorige
 Volgende
Vloergoot bovenliggend open - HPL Open vloergoot 2m x434mm Droog 872.2510 - 872.2510
HPL Open vloergoot 2m x434mm Droog 872.2510
HPL Open vloergoot 2m x434mm Droog 872.2510
HPL

HPL Open vloergoot 2m x434mm Droog 872.2510

Artikelnr.: 
2850217801
Lev. nr.: 
872.2510
EAN nr.: 
8719172964769
Producttype: 
872.2510

Brutoprijs

€ 126,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • HPL Deksel open vloergoot 625x431mm Staal 870.2520

    HPL

    HPL Deksel open vloergoot 625x431mm Staal 870.2520

    Artikelnr.: 2850217798

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL hoekstuk / aftakstuk (voor open vloergootsysteem) 388x431x40mm 872.2550

    HPL

    HPL hoekstuk / aftakstuk (voor open vloergootsysteem) 388x431x40mm 872.2550

    Artikelnr.: 2850217802

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL Deksel open vloergoot 625x431mm Staal 870.2523

    HPL

    HPL Deksel open vloergoot 625x431mm Staal 870.2523

    Artikelnr.: 2850217799

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL scheidingsschot open vloergoot type 40 sendzimir staal 2m 20mm 842.2530

    HPL

    HPL scheidingsschot open vloergoot type 40 sendzimir staal 2m 20mm 842.2530

    Artikelnr.: 2850217797

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL stel-/montagebeugel type 400 tbv open vloergootsysteem stelbeugel/nivelleerbeugel 870.2540

    HPL

    HPL stel-/montagebeugel type 400 tbv open vloergootsysteem stelbeugel/nivelleerbeugel 870.2540

    Artikelnr.: 2850217800

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • HPL eindstuk vloergoot 481x42mm 872.2560

    HPL

    HPL eindstuk vloergoot 481x42mm 872.2560

    Artikelnr.: 2850236382

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De HPL open vloergoot V400x40 is qua capaciteit een gemiddelde uitvoering, maar door de geringe inbouwdiepte uiterst geschikt voor renovaties. De inwendige ruimte van deze vloergoot is 400 bij 35 millimeter, de benodigde inbouwdiepte is minimaal 40 millimeter en de lengte is 2500 millimeter. Te combineren met de deksel V400 met vloerdoos sparing (artikel 870.2523), de blinddeksel V400 (artikel 870.2520), de montagebeugel V400 (artikel 870.2540) en optioneel het scheidingsschot V40 voor elektrificatie en data (artikel 842.2530). Bij keuze voor de deksel met vloerdoos sparing kan de Vloerdoos Compact 30mm geplaatst worden in de deksel (artikel 785.4220). Een extreem compacte vloerdoos met stroom- en datavoorziening.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302801
UNSPSC Code 39121307
Vloergoot bovenliggend open
Breedte 434 mm
Lengte 2500 mm
Min. vloerdikte 45 mm
Bodemgoot Ja
Materiaal deksel Staal
Scheidingswandbevestiging Klemmen (snap)
 
Vloeronderhoud Droog
Oppervlakte zijwand/bodemgoot Verzinkt
Met scheidingswand Nee
Dekselbevestiging klemmend Nee
Oppervlakte deksel Verzinkt
Ontkoppelmogelijkheid bodemdeel van bouwlichaam Nee
Materiaal zijwand/bodemgoot Staal
Max. aantal compartimenten 2
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company